{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Flexible Pinbacke beweglich, Typ: 125/16 | |
| Backenbreite B | 125 mm | |
| Backenhöhe H | 38 mm | |
| Backenlänge L | 83 mm | |
| Funktion | pendelnd | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Spannbacken unspezifiziert | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Gewicht | 2,05 kg | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 363051 125/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515065306 | |
| Herstellernummer | 363051 125/16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |