Backenbefestigungsschraube für Spannbacken, Gewinde×Länge: M10X23

Artikel-Nr.: 362621 M10X23
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde×Länge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M10
Länge 23 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Herstellernummer 6921011023000
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Passend für:

Spannbacken Nr. 362400362626 mit Backenbreite 100 bis 160 mm.