Vorsatzbacke mit Grippeinsätzen, für Backenbreite: 150mm

Artikel-Nr.: 362149 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 150 mm
für Schraubstock-Breite 150 mm
Spannfläche Gripp-Verzahnung
für Wechselbare Einsätze geeignet ja
Anzahl Einsätze 5 St.
Befestigungsart schrauben
Inhalt 1 St.
Produktart Maschinenschraubstock-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362149 150
EAN / GTIN 2050001946140
Herstellernummer 1.24.2G300 - G01
Hersteller/verantwortliche Person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 Lonate Pozzolo VA, Italien, www.gerardispa.com

Beschreibung

Lieferumfang:

1 × magnetische Parallelunterlage und 5× Grippeinsätze Nr. 362151 Gr. U.

Hinweis:

Vorsatzbacken nicht passend für Festbacke des Schraubstockes 362105!