Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Pendelbacke mobil 90

Artikel-Nr.: 361660 90

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 90
Backenbreite b 90 mm
Backenhöhe h 34 mm
Backenlänge l 68 mm
passend zu Farbcode TC; LC; Duo; NC8
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361660 90
EAN / GTIN 4250364400909
Herstellernummer 6921674020142

Beschreibung

Ausführung:

Backe beweglich, einseitig mit Riffelung.

Verwendung:

  • Zum Spannen nichtparalleler Werkstücke.
  • Zur Aufnahme von Stufenleisten Nr. 361950; 361960; 361970.

Werkstoff:

Stahl gehärtet, geschliffene Oberflächen.

Passend für:

NC8, Garant-NC, Titan.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsschrauben.