• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mordaza pendular móvil 90

Número de artículo: 361660 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tipo 90
Anchura de bocas b 90 mm
Altura de bocas C 34 mm
Longitud de mordazas l 68 mm
Adecuado para el código de color TC; LC; Duo; NC8
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361660 90
EAN / GTIN 4250364400909
Número del fabricante 6921674020142

Descripción

Ejecución:

Boca móvil, con estriado por un lado.

Aplicación:

  • Para la sujeción de piezas de trabajo no paralelas.
  • Para la incorporación de las regletas escalonadas n.º 361950; 361960; 361970.

Material:

Acero templado; superficies rectificadas.

Idóneo para:

NC8, Garant-CN, titanio.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.