Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

NC-Hochdruckspanner, Typ: 130

Artikel-Nr.: 360535 130

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie NC
Spannkraft bis maximal 50 kN
Gewicht 40 kg
Gesamtlänge L 516 mm
Grundkörperlänge a 410 mm
Grundkörperbreite B 131 mm
Spannbereich b 0 mm - 256 mm
Grundkörperhöhe c 95 mm
Spannbereich d 66 mm - 315 mm
Backenhöhe h 52 mm
Längsnut l H7 20 mm
m 139 mm
Quernut n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Farbcode für passendes Zubehör NC-HOLEX
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Herstellernummer 360535 130
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Grundkörper aus Sphäroguss, Führungsbahnen und Grundfläche gehärtet und geschliffen. Vollständig gekapselte Spindel, Spindelraum verschlossen durch Abdeckungen. Maximaler Spanndruck durch integrierten Fixanschlag reproduzierbar.
  • Ebenheit Grundkörper ≤ 0,01 mm.
  • Mit mechanischem Kraftverstärker, Spanndruck in 5 Stufen vorwählbar.
  • Seitliche Gewindebohrungen für Werkstück-Anschlag.

Verwendung:

Vielseitig einsetzbares Spannmittel für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken, 1 Handkurbel SW 14, 1 Stiftschlüssel und 4 Spannpratzen.

Hinweis:

Ausrichtmaße nicht kompatibel zu anderen Fabrikaten.