Tasteinsatz für 3D-Taster, Tastkugel-⌀ D: Tmm

Artikel-Nr.: 359505 T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tastkugel-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tastermodul
Anzahl Teile 1 St.
Länge gesamt L1 32 mm
Material Hartmetall; Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359505 T
EAN / GTIN 4067263031567
Herstellernummer 359505 T
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die spezielle Form des Tastkegels ermöglicht es, Drehwerkzeuge in der Drehmaschine exakt in X-, Y- und Z zu vermessen.

Verwendung:

Tasteinsatz wird bei Wechsel in 3D-Taster eingeschraubt.

Passend für:

Analoge und digitale 3D-Taster Nr. 359500; 359520; 359450 Gr. 4.