Schutzscheibe, Typ: 310

Artikel-Nr.: 358982 310
Rabatt
83,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Insight KB
EX-Bereich nein
Farbe transparent
Produktart Schutzfolie
Stärke Folie 0,3
Eigenschaften wasserbeständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358982 310
EAN / GTIN 4170000215660
Herstellernummer CVD310
Hersteller/verantwortliche Person INSIGHT KB GmbH, Im Gewerbepark 15, 79252 STEGEN, Deutschland, http://www.insight-kb.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Insight KB haben sie eine permanente optische Kontrolle über den Prozess im Maschinenraum. Die Bedienung der Maschine wird einfacher und der gesamte Arbeitsprozess wird deutlich effizienter, sicherer und die Ausschusskosten sinken.
  • Abperleffekt durch eine spezielle Beschichtung.
  • Geringe Einbauhöhe von 0,3 mm.
  • Kein Schraubmontage nötig, einfache Anbringung durch eine spezielle Haftschicht.
  • Inklusive Montageset.

Vorteil:

  • Position an der Maschinenschutzscheibe ist frei wählbar.
  • Sehr geringer Montageaufwand.
  • Flexibel einsetzbar, geeignet auch für gebogene Scheiben.
  • Einfacher Austausch.
  • Keine Schraubmontage nötig, einfache Anbringung durch eine spezielle Haftschicht.
  • Produktionsstart direkt nach Montage möglich.
  • Abperleffekt durch eine spezielle Beschichtung.
  • Made in Germany.

Lieferumfang:

1 Schutzscheiben, 1 Rakel, 1 Tuch.

Hinweis:

Die Klarsicht-Schutzscheibe ist nicht für die Verwendung in explosionsfähige Atmosphären vorgesehen (ATEX). Trockenbearbeitung und sehr scharfe/heiße Späne z.B. beim Hochvorschubfräsen, können die Oberfläche beschädigen und den Effekt negativ beeinflussen.