Werkzeugaufnahme für Tool Boy Grundgerät PSC, für Aufnahmegröße: 40

Artikel-Nr.: 358625 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Aufnahmegröße 40 mm
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358625 40
EAN / GTIN 2050001668059
Herstellernummer P400136

Beschreibung

Ausführung:

  • Alugehäuse.
  • Austauschbare Werkzeugaufnahmen

Merkmal:
  • Werkzeugaufnahme 8×45° indexierbar.
  • Montage ohne Umspannen, das heißt keine Konusbeschädigung.

Merkmal:

Alle Adapter mit Klemmvorrichtung.

Vorteil:

Montage ohne Umspannen – Keine Konusbeschädigung.