Montage-Rüst-Station, für Stichmaß: 52/96

Artikel-Nr.: 358595 52/96
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Stichmaß Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 125 mm
Breite 125 mm
Höhe 25 mm
Produktart Führungsschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Herstellernummer 358595 52/96
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Montagestation kann mit zwei Schrauben auf der Werkbank montiert werden. Über Spannbolzen z.B. Nr. 363190 können Spannmittel oder Vorrichtung mit Stichmaß 52/96 oder 80 auf die Montagestation gesetzt und mittels seitlicher Brücke ver- und entriegelt werden. Rüstzeitoptimiertes und prozesssicheres Spannen von Werkstücken bzw. Wechsel von Spannbacken ist dadurch gewährleistet.
  • Werkzeuglose Ver- und Entriegelung.
  • Reduzierung der Rüstzeiten.
  • Gewährleistung der Arbeitssicherheit.
  • Zum Patent angemeldet.

Verwendung:

Zum Montieren und Demontieren von Werkstücken im Spannmittel und zum Wechseln oder Drehen der Spannbacken.

Passend für:

Spannmittel mit Stichmaß 52/96 und 80, z.B. Xtric Nr. 363000 und Nr. 363300.