Kühladapter kurz 4,5°, für Spann-⌀: 3-5,9mm

Artikel-Nr.: 354235 3-5,9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Spann-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
Produktart Kühleinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 354235 3-5,9
EAN / GTIN 4045197811530
Herstellernummer 354235 3-5,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Formgenaue Umschließung des Spannbereichs.
  • Rasches Abkühlen der erhitzten Schrumpffutter.

Für Schrumpffutter mit Vorbaulänge bis 120 mm.

Hinweis:

Zum Aufsetzen auf Werkzeuggrundaufnahme Nr. 354225354227. Für Schrumpffutter 120 - 200 mm auf Anfrage.