• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Pendelflachschleifscheibe gerade 200x20x51 A60 V Stahl

Artikel-Nr.: 34697249
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34697249
EAN / GTIN 9009013125497
Herstellernummer 34697249
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt.
  • Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen.
  • Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung.
  • Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.

Vorteil:

  • Kühler Schliff
  • Selbstschärfend
  • Hohe Standzeit

Werkstoff:

  • Stahl

Hinweis:

  • Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau