• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Papierrolle 100x50 A240 C PREMIUM Stahl/Alu/PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 34658199
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34658199
EAN / GTIN 9003173153857
Herstellernummer 34658199
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese PREMIUM Rollen auf Papierunterlage werden sowohl für nasse als auch trockene Anwendungen verwendet.
  • Ausgestattet mit einer mit Latex veredelten Unterlage sowie dank ihrer geschlossenen Beschichtung sorgen sie für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.
  • Egal ob sie per Hand Holz oder Lack bearbeiten oder mittels Schwingschleifer leichte Entgratungsarbeiten vornehmen bzw.
  • Oberflächen glätten, mit den A-P14 P C Papierrollen von Tyrolit treffen Sie jedenfalls eine hervorragende Wahl.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid-Korn auf Latex veredelter Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
  • Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Werkstoff:

  • Stahl/Holz/Kunststoff / PVC/Nichteisenmetalle/Farbe / Lack

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung