• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Papierrolle 100x50 A150 C PREMIUM Stahl/Alu/PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 34658196
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34658196
EAN / GTIN 9003173153826
Herstellernummer 34658196
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Qualitativ hochwertige Papierrollen für die Bearbeitung von Stahl, Nichteisenmetallen, Holz, Farben und Lacken.
  • Verwendbar per Hand bzw.
  • mit einem Schwingschleifer.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid-Korn auf Latex veredelter Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
  • Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Werkstoff:

  • Stahl/Holz/Kunststoff / PVC/Nichteisenmetalle/Farbe / Lack

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung