• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Papierrolle 100x50 A60 C PREMIUM Stahl/Alu/PVC/Lack/Holz

Artikel-Nr.: 34658192
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34658192
EAN / GTIN 9003173153789
Herstellernummer 34658192
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese PREMIUM Rollen auf Papierunterlage werden sowohl für nasse als auch trockene Anwendungen verwendet.
  • Ausgestattet mit einer mit Latex veredelten Unterlage sowie dank ihrer geschlossenen Beschichtung sorgen sie für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish.
  • Egal ob sie per Hand Holz oder Lack bearbeiten oder mittels Schwingschleifer leichte Entgratungsarbeiten vornehmen bzw.
  • Oberflächen glätten, mit den A-P14 P C Papierrollen von Tyrolit treffen Sie jedenfalls eine hervorragende Wahl.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid-Korn auf Latex veredelter Unterlage für optimale Ergebnisse bei nassen und trockenen Anwendungen
  • Geschlossene Beschichtung für ein ausgezeichnetes Oberflächenfinish
  • Universell einsetzbar

Werkstoff:

  • Stahl/Holz/Kunststoff / PVC/Nichteisenmetalle/Farbe / Lack

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb