• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fiberscheibe vulkanisiert 125x22/4 mm ZA36-P50 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34657090
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
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
Artikelnummer 34657090
EAN / GTIN 9009013069999
Herstellernummer 34657090
L-Nummer L50140 104027
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese PREMIUM Fiberscheibe mit Zirkonkorund bietet eine effiziente Möglichkeit, Material abzutragen sowie Oberflächen aus Stahl zu entrosten oder zu entgraten.
  • Sie profitieren insbesondere von einer geringen Vibrationsentwicklung, was zu einem äußerst komfortablen Arbeiten mit diesen Produkten beiträgt.
  • Ereldigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit diesen hochwertigen Werkzeugen.

Vorteil:

  • Zirkonkorund sorgt für eine hohe Aggressivität beim Arbeiten auf Stahl und für sehr guten Abtrag
  • Geringe Vibrationsentwicklung für komfortables Arbeiten

Verwendung:

  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/100/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für grobe und feine Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von Oberflächen aus Stahl