• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DDL-HH-FAST CUT Trockenbohrkrone 132x320x11/4″ PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34583830
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
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34583830
EAN / GTIN 9009013062402
Herstellernummer 34583830
L-Nummer L50140 103614
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die schnellste, längste und leichteste TYROLIT Trockenbohrkrone für handgeführte Anwendungen. Die Gewindeform der Trägerkörper ermöglicht ein leichtes Abtransportieren des Bohrstaubes über das Absaugsystem. Spiralnuten sorgen für eine deutlich spürbare Gewichtsreduktion. Darüber hinaus sind die Trockenbohrkronen speziell auf Kernbohrgeräte mit Softschlagfunktion abgestimmt und daher in Kombination mit dem TYROLIT Bohrmotor DME19DP die perfekte Lösung für handgeführte Trockenbohranwendungen.

Merkmal:

  • Form: HOHLTR 50115DP DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 132 x 320 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 132 mm
  • Stärke: 320 mm
  • Korngröße: 36
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Kernbohren