• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCH Trockenschnitt-Sägeblätter 300x2,6x20 BASIC Hartgestein

Artikel-Nr.: 34501473
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34501473
EAN / GTIN 9003173103487
Herstellernummer 34501473
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Granit, Porphyr, Gehwegplatten, harter Kalkstein, etc.

Vorteil:

  • Gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für lange Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Werkstoff:

  • Granit

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von hartem Kalkstein, Granit, Porphyr und Gehwegplatten
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet