• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCH Trockenschnitt-Sägeblätter 115x2x22,23 BASIC Hartgestein

Artikel-Nr.: 34501469
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34501469
EAN / GTIN 9003173103043
Herstellernummer 34501469
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Granit, Porphyr, Gehwegplatten, harter Kalkstein etc.

Vorteil:

  • Gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für lange Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Werkstoff:

  • Granit

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von hartem Kalkstein, Granit, Porphyr und Gehwegplatten
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet