• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 300x2,6x20 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 34499792
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34499792
EAN / GTIN 9009013118482
Herstellernummer 34499792
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

Vorteil:

  • Sehr gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Sehr gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für längere Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Für armierten Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Trennschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, armiertem Beton, Porenbeton, Dachziegeln, Ziegeln, Mauerwerk und harten Werkstoffen
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet