• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Rundbürsten PIPELINER PLUS 178x6x29x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34447913
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34447913
EAN / GTIN 9003173020418
Herstellernummer 34447913
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pipeliner Plus Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen entwickelt und bieten dank ihrer erhöhten Anzahl an Zöpfen noch längere Standzeiten. Pipelines unterliegen oftmals großen Anforderungen und werden daher in mehreren Schritten verschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden um weitere Schweißnähte darüber zu setzen. Die Pipeliner Plus Bürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und ermöglichen, dank der erhöhten Lebensdauer, wirtschaftlichste Prozesse im Pipelinebau.

Anwendungen:
  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Vorteile:
  • Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
  • Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit
  • Erhöhte Lebensdauer dank höherer Anzahl an Zöpfen

Besonderheiten:
  • Ideal für den Pipeline-Bau
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Erhöhte Lebensdauer dank zusätzlicher Zöpfe

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 178 x 6 x 29 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 178 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life
  • Increased lifetime due to higher amount of knots

Verwendung:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of stainless steel pipe connections

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb