Außenwischer Kunststoff, für Aufnahmetyp: HSK40

Artikel-Nr.: 343705 HSK40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmetyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Aufnahme HSK40
Produktart Konuswischer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 343705 HSK40
EAN / GTIN 4069515036696
Herstellernummer 343705 HSK40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Große Zwischenräume für Späne und Schmutz.
  • Vlies resistent gegen Öl und Emulsionen.

Grundkörper: Aus Polystyrol / Polystyrene (PS)
Deutlich maßhaltiger und formstabiler als Holz und dadurch hohe Präzision.
  • Keine Form-/Maßänderung bei Temperaturschwankungen.
  • Keine Form-/Maßänderung bei Feuchtigkeitsschwankungen.
  • Holz ist keine gute Basis für einen Präzisionsreiniger, der sich an sehr genau gefertigte Maschinenteile anlegen muss.
PS ist recycelbar.
  • Granulierung > Pressen > Verdichten.
  • Projekte zum Degradation Upcycling sind am Laufen, also Wiedergewinnung wichtiger Chemikalien aus Abfällen.
Problemloser als Hart-PVC.
  • PVC verursacht gravierende Gesundheits- und Umweltprobleme von der Produktion bis zur Entsorgung (cradle to grave).
  • PVC ist in Betrieben oft verboten.
Reinigungsstreifen aus hochwertigen Vlies-Streifen
Höhere Saugfähigkeit
  • Bessere Reinigung als andere Stoffe.
  • Längere Nutzungsdauer - Zwischenräume nehmen Schmutzpartikel auf Kein Abrieb von Vlies-Partikeln.
  • Keine Verunreinigung der Werkzeuge und Werkzeugaufnahmen.
  • Keine Verringerung der Passgenauigkeit bei den Schnittstellen von Spindel und Werkzeugaufnahme.
Formbeständiger als Leder.
  • Leder ist organisch und damit in Beschaffenheit und Lebensdauer nicht homogen.
  • Leder reagiert mit Form-/Maßänderungen auf Temperatur-/Feuchtigkeitsschwankungen.
  • Dadurch können sich Lederstreifen auch vom Grundkörper ablösen.
Vlies kann gereinigt werden.
  • Mit speziellen Reinigungsmitteln kann das Vlies wieder von Fett- und Ölresten gereinigt werden.
  • Der hochwertige Grundkörper und die sichere Klebeverbindung werden dadurch nicht angegriffen.
Formschlüssige und sicher geklebte Verbindung
Hoher seitlicher Schub kann aufgenommen werden.
  • Vlies-Streifen sind eingenutet und haben dadurch einen Formschluss zusätzlich zum Kraftschluss der Verklebung.
Eignung auch für aggressive Emulsionen.
  • Der Spezialkleber ist unempfindlich auch gegenüber aggressiven Emulsionen.
Rutschfeste, ergonomische Griffe
Perfekte Handhabung.
  • Rutschfest und dadurch sicher und leicht zu nutzen.
  • Je nach Produkt durch Polygongriffe oder Ausformungen für Rutschfestigkeit.

Vorteil:

Kunststoffausführung formstabiler, dadurch hohe Präzision im Gebrauch. Vliesstreifen zusätzlich eingenutet.

Verwendung:

Zum Reinigen der Innen- / Außenkegel / Innenkegelbohrung an Maschinenspindeln, Hülsen und Werkzeugaufnahmen (z. B. Schrumpffutter / Hydro-Dehnspannfutter).