MK-Erweiterungshülse, MK außen / innen: 1/2

Artikel-Nr.: 343530 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MK außen / innen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 30 mm
Gesamtlänge 160 mm
Auskraglänge A-Maß 137 mm
Produktart Erweiterungshülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 343530 1/2
EAN / GTIN 4045197295170
Herstellernummer 343530 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Außenkegel geschliffen.
Erweiterungshülse (Innenkonus größer als Außenkonus).

Norm:

Ähnlich DIN 2187.