• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Rundbürsten PIPELINER 115x6x26x22,2 mm SH 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34313968
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
Produktart Rundbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34313968
EAN / GTIN 9003172213996
Herstellernummer 34313968
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pipeliner Rundbürsten wurden speziell für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen entwickelt. Pipelines unterliegen oftmals großen Anforderungen und werden daher in mehreren Schritten verschweißt. Einzelne Schweißnähte müssen zunächst gereinigt werden um weitere Schweißnähte darüber zu setzen. Die Pipeliner Bürsten von Tyrolit unterstützen Sie zuverlässig bei dieser anspruchsvollen Arbeit und bieten längste Standzeiten.

Anwendungen:
  • Speziell für den Pipelinebau entwickelte Bürsten
  • Für die schnelle Reinigung von Rohrverbindungen aus Stahl

Vorteile:
  • Ideal zum Reinigen einzelner Schweißnähte im Pipeline-Bau
  • Sehr zuverlässiges und langlebiges Werkzeug
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Besonderheiten:
  • Ideal für den Pipeline-Bau
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Längste Standzeiten

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 115 x 6 x 26 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ideal for cleaning individual welding seams in pipeline construction
  • Very reliable and durable tool
  • Hardened steel wire SH for additional brush life

Verwendung:

  • Brushes specially developed for pipeline construction
  • For quick cleaning of steel pipe connections