• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompaktscheibe verpresst 152x6x12,7mm 6A MEDIUM PREMIUM

Artikel-Nr.: 34190237
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34190237
EAN / GTIN 8024406063430
Herstellernummer 34190237
L-Nummer L50140 101927
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktscheiben bieten eine erhöhte Sicherheit gegenüber anderen Entgratungswerkzeugen und einen besonders kühlen Schliff.
Das Sortiment an verpressten Kompaktscheiben reicht vom aggressiven und steifen Entgratungswerkzeug bis hin zu einem weichen Werkzeug für perfektes Oberflächenfinish. Sie werden besonders an schwer erreichbaren Stellen eingesetzt und verändern bei ihrem Einsatz in keiner Weise die Oberflächengeometrie des Werkstücks. Anwendungsgebiete sind vor allem das Entgraten, Reinigen, Überblenden, Finishen und das Bearbeiten von Schweißnähten.