• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 125x23x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 34179930
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
Artikelnummer 34179930
EAN / GTIN 9009010042100
Herstellernummer 34179930
L-Nummer L50140 2071
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung.
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.

Merkmal:

  • Form: STS-T THS07 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 28 - 6 - 7
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 23 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 23 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Feines Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer