Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar, SK 40, Gewinde-Schneidbereich: M1-12

Artikel-Nr.: 338100 M1-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Form: AD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde-Schneidbereich M1 - M12
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 69871; ISO 7388-1
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Längenausgleich Druck 0,2 mm
Längenausgleich Zug 1 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Innen-⌀ D1 20 mm
Auskraglänge A-Maß 53 mm
passend für ER-Größe 11 / 16
Form AD
Produktart Gewindeschneidfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338100 M1-12
EAN / GTIN 4062406112059
Herstellernummer 338100 M1-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
  • Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
  • Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
  • Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

Verwendung:

Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 /16 / 25).
Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600308806.
Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.
Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.
Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120338142.

Hinweis:

Maximale Drehzahl 4000 min-1.