Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Basisverlängerung für Übergangsstücke 6 mm

Artikel-Nr.: 335646 6

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 6 mm
Gewindebohrer-Bereich M3 − 12
Anschlusslänge L 44 mm
⌀ e 23 mm
Schaft-Vierkant 4,9 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335646 6
EAN / GTIN 4045197565624

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338122, 338125; Zwischenstück Nr.338140.
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
    für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb