Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 80, Spann-⌀ (1 mm steigend): 16mm

Artikel-Nr.: 329944 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (1 mm steigend) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig
Spanndurchmesser D1
16 mm
Länge Spannzange L
53 mm
Härte nach Rockwell
60
Spannflächen-Ausführung
Längsrillen; Querrillen
Spannprofil
rund
Schnittstelle
Trennstelle 1
Produktart
Spannkopf
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329944 16
EAN / GTIN 2050001923530
Herstellernummer SK80BZIR16,0
Hersteller/verantwortliche Person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Beschreibung

Ausführung:

Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
Mit Quer- und Längsrillen für Rohmaterial.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.
Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!