{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 52 | |
| Länge Schaft LS | 46 mm | |
| Spanndurchmesser D1 | 18,5 mm | |
| Länge Spannzange L | 46 mm | |
| Härte nach Rockwell | 60 | |
| Spannflächen-Ausführung | Längsrillen; Querrillen | |
| Spannprofil | rund | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannkopf | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 329924 18,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001074720 | |
| Herstellernummer | SK52BZIR18,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |