{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spanndurchmesser D1 | 19,5 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 min | 11 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 max | 42 mm | |
| Länge Spannzange L | 47 mm | |
| Härte nach Rockwell | 60 | |
| Spannflächen-Ausführung | Längsrillen; Querrillen | |
| Spannprofil | rund | |
| Produktart | Spannkopf | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 329914 19,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001073822 | |
| Herstellernummer | SK42BZIR19,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |