Feste Körnerspitze mit Hartmetall-Einsatz, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 323600 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 125 mm
Durchmesser Kopf D 24,1 mm
Ausführung Zentrierspitze fest
Spitzenwinkel α 60 Grad
Aufnahme maschinenseitig MK1; MK3
mit Abdrückgewinde nein
mit Hartmetallspitze ja
Durchmesser Einsatz H 11 mm
Halbe Zentrierspitze ja
Flächen-Spitzenabstand b 3 mm
Flächenlänge L4 38 mm
Norm DIN 806
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 323600 3
EAN / GTIN 4045197296689
Herstellernummer 323600 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spitzenwinkel 60°, Oberflächen geschliffen.
Vollkörner mit tief eingelassener Hartmetallspitze.
Die hartmetallbestückten Körnerspitzen sind mit einer Markierungsrille versehen, welche den maximalen Nachschliff der Spitze anzeigt.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Norm:

DIN 806