{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 80 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 12,2 mm | |
| Ausführung Zentrierspitze | fest | |
| Spitzenwinkel α | 60 Grad | |
| Aufnahme maschinenseitig | MK1 | |
| mit Abdrückgewinde | nein | |
| mit Hartmetallspitze | nein | |
| Halbe Zentrierspitze | nein | |
| typische Verwendung | Drehen | |
| Norm | DIN 806 | |
| Produktart | Zentrierspitze |
| Artikelnummer | 323400 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197296603 | |
| Herstellernummer | 323400 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |