Feststehende VHM-Zentrierspitze 60° mit Abdrückgewinde 44/5

Artikel-Nr.: 323210 44/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel 5
Kopflänge L 87,5 mm
Außen-⌀ D 44,7 mm
maximaler Rundlauffehler 0,001 mm
Gewinde M M48×1,5
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323210 44/5
EAN / GTIN 4045197882684

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochpräzisions-VHM-Spitze. Formschlüssige HM-Konstruktion für optimale Stabilität und Bruchsicherheit, dadurch keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen erforderlich.
  • Spitzenwinkel 60 °.
  • Hohe Oberflächengüte am Schaft für optimalen Sitz.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Mit Hartmetallspitzen für Anwendungen mit hohem Verschleiß.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Zur Schleifbearbeitung hochpräziser Bauteile.

Sonderzubehör:

Abdrückmutter Nr. 323230.

Hinweis:

Abdrückmutter separat bestellen. Geometrische Abmaße nach DIN 806 E gefertigt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    größter ⌀ / Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb