SWISSTOOLS PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC.., Schaft-⌀ / Plattengröße 63/11HP mm

Artikel-Nr.: 320330 63/11HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Aufnahme PSC
Einsatzart rechts
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Mindestvorbohr-⌀ D1 min 80 mm
Achsen-Spitzenabstand f 45 mm
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Ersatzteil S05
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320330 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004801
Herstellernummer PS6.KDB.RJA.065-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten
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
    Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb