• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montage-Set für Spindel Typ TB, Werkzeug-Schaftdurchmesser: 6mm

Artikel-Nr.: 319993 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Werkzeug-Schaftdurchmesser (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Produktart Spannzangenfutter
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Oberflächenbehandlung blank
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319993 6
EAN / GTIN 4045197911834
Herstellernummer 106790
Hersteller/verantwortliche Person WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Deutschland, www.wto-tools.com