Bohrstangenhalter Form E2, VDI 20, Bohrung d2 (H7): 25mm

Artikel-Nr.: 319310 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYV02002210; ZYL02502210
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm; 25 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse H7
Durchmesser Schaft DS 20 mm; 25 mm
Länge Schaft LS 40 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 25 mm
Schnittstelle maschinenseitig VDI 20
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 25 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 50 mm
Körperlänge werkzeugseitig L1 60 mm
Gewinde G; M M6; M8
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Bohrstangenaufnahme
d6 50 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Länge gesamt L 100 mm
Norm DIN 69880; VDI 3425
Form E
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319310 25
EAN / GTIN 4067263151449
Herstellernummer 319310 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.