{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYV04002210; ZYL04002210 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 40 mm; 40 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 40 mm; 40 mm | |
| Länge Schaft LS | 63 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 40 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | VDI 40 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 40 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 40 mm | |
| Auskraglänge A | 90 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 65 mm | |
| Funktionslänge | 73 mm | |
| Gewinde G; M | M8 | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Spannschrauben | M16×1 | |
| Produktart | VDI-Werkzeughalter | |
| l2 | 73 mm | |
| d6 | 83 mm | |
| d3 | 65 mm | |
| Länge gesamt L | 153 mm | |
| Norm | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Form | E | |
| mit Gewinde | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319205 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406755300 | |
| Herstellernummer | 319205 40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |