Schnellwechsel-Drehstahlhalter, Typ: AA12/50

Artikel-Nr.: 318100 AA12/50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ AA12/50
passend für Nr. 318000 AA
Höhe Werkzeugaufnahme 12 mm
Länge 50 mm
Stärke der Werkzeugauflage W 6 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318100 AA12/50
EAN / GTIN 4045197315724
Herstellernummer D 00/12/50
Hersteller/verantwortliche Person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit flacher Werkzeugauflage. Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 3 Werkzeug-Spannschrauben.

Hinweis:

Bei Bestellung der Ersatzteile Nr. 318110318130 bitte die Ersatzteilnummer und die Größe des Schnellwechsel-Stahlhalterkopfes A, B, C oder E angeben.