Blockbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 160mm

Artikel-Nr.: 314630 160
Neuheit
Setpreis 4 Stück (20,75 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B
18 mm
Backenhöhe H
47,5 mm
Backenlänge L
61 mm
für Drehfutter-Durchmesser
160 mm
Inhalt
4 St.
Produktart
Drehfutter-Backen
Material
Stahl
Oberfläche
ungehärtet
Inhalt
Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314630 160
EAN / GTIN 4045197782328
Herstellernummer 314630 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312000 / 2500 / 2700.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.