Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 165

Artikel-Nr.: 313415 165
Setpreis 3 Stück (20,13 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 40 mm
Backenhöhe H 60 mm
Backenlänge L 70 mm
für Drehfutter-Durchmesser 165 mm
mit Nut ja
Nutbreite B2 17 mm
Befestigungsart schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1 22 mm
Bohrungsabstand zur Außenkante A2 15 mm
für Schraubengröße M12
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche brüniert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313415 165
EAN / GTIN 2050001929471
Herstellernummer 0120102
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 − 313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Spannbacken mit Spitzenverzahnung 1/16 Zoll × 90°.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.