• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Befestigungssatz für Flachspanner

Artikel-Nr.: 313411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 313411
EAN / GTIN 4020772313418
Herstellernummer 313411
L-Nummer L30110 101174
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigungssatz für Flachspanner, bestehend aus 3 Zylinderschrauben DIN 6912, 3 T-Nutensteinen DIN 508 und 1 Kugelscheibe DIN 6319C.

Merkmal:

  • Größe: M16x18
  • Nut: 18
  • G: M16
  • L: 35
  • SW: 14 mm
  • Gewicht: 90 g