{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Werkstückanschlag | |
| Farbe | blau | |
| Ausführung | magnetisch | |
| Höhe gesamt min. H | 15 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Einsatzgebiet | Drehfutter | |
| Produktart | Anschlag |
| Artikelnummer | 313031 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515053525 | |
| Herstellernummer | 313031 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |