Bohrbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 125

Artikel-Nr.: 312986 125
Rabatt
113,00 €
Setpreis 3 Stück (33,30 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 20 mm
Backenhöhe H 40 mm
Backenlänge L 51 mm
für Drehfutter-Durchmesser 125 mm
Funktion fest
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 312986 125
EAN / GTIN 4062406155087
Herstellernummer 312986 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

Kompatibel zu Bison-Dreibackenfutter.