{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Kegelgröße | 8 | |
Außen-⌀ A | 250 mm | |
Durchlass E | 76 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 83 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 124 mm | |
Anzahl Stehbolzen | 4 | |
Größe der Stehbolzen | M16 | |
Schlüsselvierkant K | 12 mm | |
Gewicht | 30 kg | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310700 250/8 | |
Herstellernummer | 100556 |