Spannschraube stumpf für Vollbohrerhalter, für Futter Spann-⌀ D1: 25mm

Artikel-Nr.: 309908 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
256 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Nennlänge L 12 mm
für Dorn-Durchmesser D1 25 mm
Gewindegröße d1 M12×1
Linksgewinde nein
Gewindesteigung P 1 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309908 25
EAN / GTIN 4062406419349
Herstellernummer 309908 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Spannschraube für Wendeplatten-Vollbohrerhalter.

Passend für: