• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Alternativartikel:

Dichtscheibe für ER-Spannmutter, ER 16, Spann-⌀ d: 3mm

Artikel-Nr.: 309625 3

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ d (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Spanndurchmesser d 3 mm
für Typ ER 16
Durchmesser außen D 13 mm
Produktart Dichtscheibe
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309625 3
EAN / GTIN 7640128495000
Herstellernummer 9.16.030

Beschreibung

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309615; 309621; 309652.
Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.