ER-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 16

Artikel-Nr.: 309616 16
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 6499 D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6499 D
Gesamtlänge L 22,5 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Gewinde M22x1,5
maximales Anzugsmoment 80 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309616 16
EAN / GTIN 2050002087545

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und erhöhte Spannkraft sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.
Mit Sechskant SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.
Dichtscheiben Nr. 309622; 309624; 309628; 309632.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!