Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spannzange für schlankes Kraftspannfutter, ⌀​​ 12 mm, Nenn-Spann-⌀ d: 8mm

Artikel-Nr.: 309581 8

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
Zangen-⌀ D 12 mm
Gesamtlänge L 48 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309581 8
Herstellernummer 309581 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Holex Kraftspannfutter schlank Nr. 300788, 302879, 305539.
Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater