ER-Spannzange HP, ER 16, Nenn-Spann-⌀ d: 5mm

Artikel-Nr.: 309370 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SZD01600115; ZYL00500115
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmegröße
16
Durchmesser Schaft DS
5 mm
Herstellerbezeichnung
ER-Spannzange HP
Aufnahme
ER 16
Spanndurchmesser D1
5 mm
Spanndurchmesser min. D1 min
4 mm
Spanndurchmesser max. D1 max
5 mm
Durchmesser außen D
17 mm
Länge Spannzange L
27,5 mm
Form
konisch
Kegelwinkel α
16 Grad
Norm
DIN ISO 15488-B
Oberfläche
vernickelt
Spannprofil
rund
Rundlaufgenauigkeit ≤
2 µm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309370 5
EAN / GTIN 2050001766175
Herstellernummer 13613010500
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).